Beli pipa paralon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  2. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. Maspion Sambungan Pipa PVC Socket (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp4.900

    Maspion Sambungan Pipa PVC Socket (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai penghubung intsalasi pipa bertekanan kuat dan tidak mudah pecah
  5. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  6. Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Mulai

    Rp799.900

    Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Deskripsi:
    Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
  7. PRALON Pipa PVC Pralon Kelas C (PVC Pipe)
    Mulai

    Rp42.900

    PRALON Pipa PVC Pralon Kelas C (PVC Pipe)
    atribut:
    • Size (Inchxm): 5/8 x 4
    • Color: White
  8. Maspion Pipa PVC Abu-Abu Standar 4M (Polos)
    Mulai

    Rp15.900

  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    Mulai

    Rp1.599.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 5
  11. Trilliun Pipa uPVC Premium Basics (uPVC Pipe)
    Mulai

    Rp13.900

    Trilliun Pipa uPVC Premium Basics (uPVC Pipe)
    Deskripsi:
    Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics merupakan produk berkualitas tinggi dari Trilliun sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dalam hal instalasi pipa air dan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan perpipaan. Pipa uPVC Trilliunbasics terdiri dari 2 warna yaitu putih dan abu dengan ukuran yang lengkap sampai 16". Pipa & Fitting uPVC Trilliunbasics sangat cocok untuk digunakan sebagai saluran air bersih serta pembuangan air di perumahan, perkantoran, proyek komersial serta industri.Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics telah memenuhi standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 (OHSAS) dalam proses produksinya sehingga membuktikan produk Pipa & Fitting uPVC Trilliunbasics telah melewati uji kualitas.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Length (m): 4
  12. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. RUCIKA Pipa PVC Standar Tipe D (PVC Pipe)
    Mulai

    Rp329.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar Tipe D (PVC Pipe)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 87/S/RE/II.2/2014_
  15. Vinilon Pipa uPVC Standar JIS (uPVC Pipe)
    Mulai

    Rp9.900

    Vinilon Pipa uPVC Standar JIS (uPVC Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • Length (m): 4
Daftar Harga pipa paralon Terbaru November 2026
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe CRp12.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
Maspion Sambungan Pipa PVC Socket (Connector Pipe)Rp4.900
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)Rp799.900
PRALON Pipa PVC Pralon Kelas C (PVC Pipe)Rp42.900
Maspion Pipa PVC Abu-Abu Standar 4M (Polos)Rp15.900
RUCIKA Pipa PVC Standar AW (PVC Pipe)Rp109.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)